CIMCO - Spiralbohrer Werkstatt-Magazin DIN 338 170-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201340
Gesamtzahl der Werkzeuge - 170
Verpackung - Metallkassette
Durchmesser - 1 .. 10 mm
Schneidstoff - HSS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104013402
Sonepar Artikelnummer
120100003
Hersteller Artikelnummer
201340
Hersteller Typ
201340
Hersteller Artikel Nr.:
201340
Gesamtzahl der Werkzeuge:
170
Verpackung:
Metallkassette
Durchmesser:
1 .. 10 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
links
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
4.150 kg


