CIMCO - Spitzkeil aus Kunststoff ohne Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140198
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Länge - 163 mm
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401989
Sonepar Artikelnummer
120101880
Hersteller Artikelnummer
140198
Hersteller Typ
140198
Hersteller Artikel Nr.:
140198
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
163 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
35 mm
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.059 kg
Spreizkeil aus Kunststoff ohne Nut. Gesamtlänge 163x16x35 mm.


