Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Splintentreiber-Satz, 6-Teilig, Länge 150 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Splintentreiber-Satz, 6-Teilig, Länge 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130358

  • Durchmesser Spitze - 8 mm

  • Schaftform - achteckig

  • Mit Handschutz - Nein

  • Werkstoff - Chrom-Vanadium-Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103303580

Sonepar Artikelnummer

120099607

Hersteller Artikelnummer

130358

Hersteller Typ

130358

Hersteller Artikel Nr.:

130358

Durchmesser Spitze:

8 mm

Schaftform:

achteckig

Mit Handschutz:

Nein

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.549 kg

Splintentreiber-Satz, 6-Teilig aus Chrom-Vanadium-Stahl, Länge 150 mm, im Kunststoff-Behälter zum Austreiben von Splinten, Passstiften und Sicherungen aus Bohrungen. Je 1 Stück 3-4-5-6-7-8 mm ø.