CIMCO - Stahl-Kabelbinder, natur 4,6x200mm, Kabelbaum max.50mm, Mindestzugf. 550 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186003
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 0.25 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103860038
Sonepar Artikelnummer
120102108
Hersteller Artikelnummer
186003
Hersteller Typ
186003
Hersteller Artikel Nr.:
186003
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
0.25 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Bündeldurchmesser:
5 .. 50 mm
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


