CIMCO - Stahl-Kabelbinder, natur 7,9x680mm, Kabelbaum max.203mm, Mindestzugf. 1200 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186014
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 680 mm
Banddicke - 0.25 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4021103860144
Sonepar Artikelnummer
120102116
Hersteller Artikelnummer
186014
Hersteller Typ
186014
Hersteller Artikel Nr.:
186014
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
680 mm
Banddicke:
0.25 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Bündeldurchmesser:
5 .. 203 mm
Min. Haltekraft:
1200 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


