CIMCO - Stahl-Kabelbinder SLE, 7,0x150mm, Mindestzugfestigkeit 445 N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186130
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 0.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103861301
Sonepar Artikelnummer
120552388
Hersteller Artikelnummer
186130
Hersteller Typ
186130
Hersteller Artikel Nr.:
186130
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
0.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
5 .. 45 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


