CIMCO - Stahldrahtbürste 4-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141314
Werkstoff - Stahl
Drahtdurchmesser - 1 mm
Anzahl der Reihen - 4
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103413142
Sonepar Artikelnummer
120099771
Hersteller Artikelnummer
141314
Hersteller Typ
141314
Hersteller Artikel Nr.:
141314
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser:
1 mm
Anzahl der Reihen:
4
Länge:
290 mm
Breite:
35 mm
Werkstoff des Griffs:
Holz
Drahtlänge:
25 mm
Nutzlänge:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.142 kg


