Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Staubschutztür Vlies 1,10 x 2,20 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Staubschutztür Vlies 1,10 x 2,20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145008

  • Breite - 1100 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Durchgangsbreite - 900 mm

  • Durchgangshöhe - 2200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103078518

Sonepar Artikelnummer

120961695

Hersteller Artikelnummer

145008

Hersteller Typ

145008

Hersteller Artikel Nr.:

145008

Breite:

1100 mm

Höhe:

2200 mm

Durchgangsbreite:

900 mm

Durchgangshöhe:

2200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.213 kg

Staubschutztür Vlies 1,10 x 2,20 m, für Durchgangsbreiten 90-110 cm. Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Zur Durchfahrt mit Schubkarren geeignet. Reißverschluss vormontiert.