Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stechahle 100mm, Durchmesser 6mm, Aufreiber

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stechahle 100mm, Durchmesser 6mm, Aufreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110482

  • Form - quadratisch

  • Durchgehender Stift - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103104828

Sonepar Artikelnummer

120099328

Hersteller Artikelnummer

110482

Hersteller Typ

110482

Hersteller Artikel Nr.:

110482

Form:

quadratisch

Durchgehender Stift:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Gesamtlänge:

185 mm

Klingendurchmesser:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.067 kg

Stechahle 6 mm Durchmesser, Länge: 100 mm, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit großem, schlagfestem Kunststoffheft quadratisch (Aufreiber)