CIMCO - Stechahle rund, Chrom-Vanadium-Stahl,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110480
Form - rund
Durchgehender Stift - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103104804
Sonepar Artikelnummer
120099327
Hersteller Artikelnummer
110480
Hersteller Typ
110480
Hersteller Artikel Nr.:
110480
Form:
rund
Durchgehender Stift:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Gesamtlänge:
190 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.067 kg


