Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stechbeitel, Größe 260 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stechbeitel, Größe 260 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130530

  • Schneidenform - V-Form

  • Schneidenbreite - 15 mm

  • Klingenform - gerade

  • Gesamtlänge - 256 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103305300

Sonepar Artikelnummer

120099609

Hersteller Artikelnummer

130530

Hersteller Typ

130530

Hersteller Artikel Nr.:

130530

Schneidenform:

V-Form

Schneidenbreite:

15 mm

Klingenform:

gerade

Gesamtlänge:

256 mm

Werkstoff des Griffs:

Holz

Mit Schlagkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82053000

Gewicht:

0.118 kg

Stechbeitel nach DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz, Schneidenbreite 15 mm, Größe 260 mm.