Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stechbeitel, Größe 270 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stechbeitel, Größe 270 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130534

  • Schneidenform - V-Form

  • Schneidenbreite - 20 mm

  • Klingenform - gerade

  • Gesamtlänge - 261 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103305348

Sonepar Artikelnummer

120099610

Hersteller Artikelnummer

130534

Hersteller Typ

130534

Hersteller Artikel Nr.:

130534

Schneidenform:

V-Form

Schneidenbreite:

20 mm

Klingenform:

gerade

Gesamtlänge:

261 mm

Werkstoff des Griffs:

Holz

Mit Schlagkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82053000

Gewicht:

0.167 kg

Stechbeitel nach DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz, Schneidenbreite 20 mm, Größe 270 mm.