Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Steckdosenschneider Holz und Rigips

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Steckdosenschneider Holz und Rigips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120882

  • Anzahl der Führungsbohrer - 1

  • Anzahl der Lochsägen - 7

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 10

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103208823

Sonepar Artikelnummer

120099591

Hersteller Artikelnummer

120882

Hersteller Typ

120882

Hersteller Artikel Nr.:

120882

Anzahl der Führungsbohrer:

1

Anzahl der Lochsägen:

7

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.180 kg

Steckdosenschneider für Holz und Rigips. Lochsäge mit Metallkörper, Aufnahmeschaft 6 mm ø, Sägenspitzen induktiv gehärtet, Schnitttiefe 19 mm, 7 Sägeneinsätze 25 (1”) - 32 (1 1/4”) - 38 (1 1/2”) - 44 (1 3/4”) - 51 (2”) - 57 (2 1/4”) - 63 (2 1/2”) mm ø.