Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Steckkontakt-Set Solar 4

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Steckkontakt-Set Solar 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188000

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103880005

Sonepar Artikelnummer

120372561

Hersteller Artikelnummer

188000

Hersteller Typ

188000

Hersteller Artikel Nr.:

188000

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.027 kg

Photovoltaik-Steckverbinder-System. Der Einsatz dieses neuen Photovoltaik-Steckverbinders spart auf der Baustelle Arbeit und Zeit. Das Cimco-Steckverbinder-System ist kompatibel zu dem Marktstandard MC4 und ist passend für alle gängigen Solarkabel von 2,5 mm² bis 6 mm². Bestehend aus Verbindungssystem Stecker und Buchse inkl. Kunststoffgehäuse im Polybeutel und je 100 Stück Buchsen-Crimpkontakte sowie Kunststoffgehäuse im Polybeutel. Technische Daten: 2,5 bis 6 mm², Spannungsbereich: 1.000 V, Strombelastbarkeit: 30 A (4 mm², 6 mm²), Kontaktwiderstand des Verbindersystems: 5 m?, Durchmesser des Steckerkontaktes: 4 mm, Schutzklasse: IP 67, Temperaturbereich: -40°C/+85°C, Isolationsmaterial: PC/PA, Kontaktmaterial: Kupfer, versilbert, Sicherheitsklasse: II, Zertifizierung: TÜV, Crimpbereich: 2,5 - 6 mm². Ausführung: Set male + female, VE/Stck.: 10