CIMCO - Steckschlüssel-Bit-Box 16-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113156
Anzahl der Bits gesamt - 9
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131565
Sonepar Artikelnummer
120493129
Hersteller Artikelnummer
113156
Hersteller Typ
113156
Hersteller Artikel Nr.:
113156
Anzahl der Bits gesamt:
9
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Metallkassette
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.300 kg


