CIMCO - Steckschlüssel-Bit-Box 37-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113158
Anzahl der Bits gesamt - 35
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103131589
Sonepar Artikelnummer
120493128
Hersteller Artikelnummer
113158
Hersteller Typ
113158
Hersteller Artikel Nr.:
113158
Anzahl der Bits gesamt:
35
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Metallkassette
Anzahl der Bits Phillips PH:
5
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
5
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Anzahl der Bits Schlitz:
7
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.320 kg


