CIMCO - Steckschlüssel-Bithalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114504
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 70 mm
Steckschlüsselhalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103145043
Sonepar Artikelnummer
120493127
Hersteller Artikelnummer
114504
Hersteller Typ
114504
Hersteller Artikel Nr.:
114504
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
70 mm
Steckschlüsselhalter:
Ja
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.032 kg


