Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Steckschlüssel-Satz, 171-teilig

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113110

  • Anschlussmaß - verschiedene

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 171

  • Verpackung - Koffer

  • Mit Knarre - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103008331

Sonepar Artikelnummer

120646288

Hersteller Artikelnummer

113110

Hersteller Typ

113110

Hersteller Artikel Nr.:

113110

Anschlussmaß:

verschiedene

Gesamtzahl der Werkzeuge:

171

Verpackung:

Koffer

Mit Knarre:

Ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

11.350 kg

Steckschlüssel-Satz 171-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl, in einer stabilen Kunststoffbox, Antrieb 6,3 mm (1/4''), 10 mm (3/8'') und 12,5 mm (1/2''). Einsätze in Sechskant für ein maximales Drehmoment. Mit 6,3 mm (1/4'') Antrieb: Sechskanteinsatz 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, Sechskanteinsatz extra lang 4-5 6-7-8-9-10 mm, Verlängerung in 50 und 100 mm, Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4-E5-E6-E7-E8, für TX-Schrauben T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30, für TX-Schrauben mit Bohrung: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30, Kreuzeinsatz Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2, , Innensechskant-Einsatz 3-4-5-6 mm, Schlitzeinsatz 4-5,5-6,5-7 mm, Kreuzeinsatz Phillips PH0-PH1-PH2, Kardangelenk, Handgriff 150 mm, Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne feinverzahnt, Quergriff mit Gleitkopf 1/4''110 mm, Adapter für 6,3 mm Bits, Mit 10 mm (3/8'') Antrieb: Sechkanteinsatz 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm, Sechskanteinsatz extra lang 10-11-12-13-14-15 mm, Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E10-E11-E12-E14-E16-E18, Verlängerung 125 mm, Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne feinstverzahnt, Zündkerzeneinsatz 18 mm, Kardangelenk, Adapter für 8 mm Bits, Mit 12,5 mm (1/2'') Antrtieb: Sechskanteinsatz 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16– 17 – 18– 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm, Sechskanteinsatz extra lang 16 – 17 – 18 – 19 – 22 mm, Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E20 – E24, Zündkerzeneinsatz 16 – 21 mm, Verlängerung 125 mm, Umschaltknarre 250 mm, 72 Zähne feinstverzahnt, Quergriff mit Gleitkopf 1/2''250 mm, Kardangelenk, Adapter für 8 mm Bits, Schraubendrehbits in 8 mm Antrieb und 30 mm Länge: für TX-Schrauben T40 – T45 – T50 – T55 – T60 – T70, für TX-Schrauben mit Bohrung T40 – T45 – T50 – T55 – T60 – T70 , • Innensechskant-Einsatz 7 – 8 – 10 – 12 – 14 mm, • Kreuzeinsatz Phillips PH 3 – PH 4, • Schlitzeinsatz 8 – 10 – 12 mm, • Kreuzeinsatz Pozidriv PZ 3 – PZ 4, Schraubendrehbits in 6,3 mm (1/4”) Antrieb x 25 mm Länge: • Vielzahn-Einsatz M5 – M6 – M8, • für TX-Schrauben T5 – T6 – T7, • für TX-Schrauben mit Bohrung T7, RB-Profil-Einsatz M5 – M6– M7 – M8 – M9, • Fünfstern-Einsatz TS10 – TS15 – TS20 – TS25 – TS27 – TS30 –??TS40 – TS45, Innensechskant-Winkelschlüssel: • 1,27 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 mm