CIMCO - Steckschlüssel-Satz, 45-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113106
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 13
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 9
Gesamtzahl der Werkzeuge - 45
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103008317
Sonepar Artikelnummer
120653964
Hersteller Artikelnummer
113106
Hersteller Typ
113106
Hersteller Artikel Nr.:
113106
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
13
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
9
Gesamtzahl der Werkzeuge:
45
Verpackung:
Kunststoffbox
Anschlussmaß:
6.3 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
6
Mit Knarre:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.250 kg


