Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Steckschlüssel-Satz, 96-teilig

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113108

  • Anschlussmaß - verschiedene

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 96

  • Verpackung - Koffer

  • Mit Knarre - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103008324

Sonepar Artikelnummer

120646289

Hersteller Artikelnummer

113108

Hersteller Typ

113108

Hersteller Artikel Nr.:

113108

Anschlussmaß:

verschiedene

Gesamtzahl der Werkzeuge:

96

Verpackung:

Koffer

Mit Knarre:

Ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

6.300 kg

Steckschlüssel-Satz 96-teilig aus Chrom-Vanadium-Stahl, in einer stabilen Kunststoffbox. Antrieb 6,3 mm (1/4'') und 12,5 mm (1/2''). Einsätze in Sechskant für ein maximales Drehmoment. Inhalt: Mit 6,3 mm (1/4'') Antrieb, Sechskanteinsatz 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, Sechskanteinsatz extra lang 6-7-8-9-10-11-12-13 mm, Verlängerung in 50 und 100 mm, Flexible Verlängerung: 150 mm, für TX-Schrauben T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30, Kreuzeinsatz Pozidriv PZ1-PZ2, Innensechskant-Einsatz 3-4-5-6 mm, Schlitzeinsatz 4-5,5-6,5 mm, Kreuzeinsatz Phillips PH1-PH2, Kardangelenk, Handgriff 150 mm, Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne feinverzahnt, Quergriff mit Gleitkopf 1/4''110 mm, Mit 12,5 mm (1/2'') Antrieb: Sechskanteinsatz 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm, Sechskanteinsatz extra lang 14-15-17-19-22 mm, Zündkerzeneinsatz 16-21 mm, Quergriff mit Gleitkopf (1/2'') 250 mm, Verlängerung in 125 mm, Kardangelenk, Umschaltknarre 250 mm, 72 Zähne feinverzahnt, Adapter für 8 mm Bits, Bits in 8 mm Antrieb und 30 mm Länge: für TX-Schrauben T40-T45-T50-T55-T60, Kreuzeinsatz Podzidriv PZ3, PZ4, Innensechskant-Bit 7-8-10-12-14 mm, Schlitzeinsatz 8-10-12 mm, Kreuzeinsatz PH3-PH4, Innensechskant-Winkelschlüssel 1,27-1,5-2-2,5 mm