Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Steckschlüssel-Satz SPEZIAL, 7-teilig

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113160

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 6

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 7

  • Verpackung - Kunststoffbox

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131602

Sonepar Artikelnummer

120401635

Hersteller Artikelnummer

113160

Hersteller Typ

113160

Hersteller Artikel Nr.:

113160

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

6

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

6

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.680 kg

Steckschlüssel-Satz SPEZIAL, 7-teilig mit den Schlüsselgrößen SW 8- SW 10- SW 11- SW 13- SW 15 -SW 17 mm. Inhalt: je 1 Stück Sechskant-Steckschlüsseleinsätze mit 3/8''-Vierkantantrieb und Antriebs-Quergriff aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt. Die Besonderheit: Mit Hilfe der speziellen Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-gedrehte) Außen-Sechskant-Schrauben gelöst werden, ein echter Problemlöser in schwierigen Situationen.