Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Steckschlüssel Sortiment Sechskant 5 teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Steckschlüssel Sortiment Sechskant 5 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117200

  • Anzahl der Stecknüsse - 5

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Verpackung - Karton (Box)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103172001

Sonepar Artikelnummer

120100961

Hersteller Artikelnummer

117200

Hersteller Typ

117200

Hersteller Artikel Nr.:

117200

Anzahl der Stecknüsse:

5

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

5

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.622 kg

Nicht isolierte Steckschlüssel mit blanker, mattverchromter Klinge. Sortiment 5- Teilig. SW 5,5x125 mm (Artikel-Nr. 117205), SW 7x125 mm (Artikel-Nr. 117207), SW 8x 125 mm (Artikel-Nr. 117208), SW 10x125 mm (Artikel-Nr. 117210), SW13x125 mm Artikel-Nr. 117213)