CIMCO - Steckschlüssel Sortiment VDE 5tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117801
Anzahl der Stecknüsse - 5
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung - Karton (Box)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103178010
Sonepar Artikelnummer
120101002
Hersteller Artikelnummer
117801
Hersteller Typ
117801
Hersteller Artikel Nr.:
117801
Anzahl der Stecknüsse:
5
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
5
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.540 kg


