CIMCO - Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW16, 3/8 Zoll-Innenvierkant-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112528
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 16 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125281
Sonepar Artikelnummer
120101773
Hersteller Artikelnummer
112528
Hersteller Typ
112528
Hersteller Artikel Nr.:
112528
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
16 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.045 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW16, Größe: 28 mm


