CIMCO - Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW18, 1/2 Zoll-Innenvierkant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112613
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 18 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126134
Sonepar Artikelnummer
120101777
Hersteller Artikelnummer
112613
Hersteller Typ
112613
Hersteller Artikel Nr.:
112613
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
18 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
12 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.085 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 18 Größe: 50 mm


