CIMCO - Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW18, 3/8 Zoll-Innenvierkant-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112530
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 18 mm
Länge - 28 mm
Klingenlänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125304
Sonepar Artikelnummer
120101774
Hersteller Artikelnummer
112530
Hersteller Typ
112530
Hersteller Artikel Nr.:
112530
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
18 mm
Länge:
28 mm
Klingenlänge:
12 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.050 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, SW18, Größe: 28 mm


