CIMCO - Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW21, 1/2 Zoll-Innenvierkant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112617
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 21 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126172
Sonepar Artikelnummer
120101779
Hersteller Artikelnummer
112617
Hersteller Typ
112617
Hersteller Artikel Nr.:
112617
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
21 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
12 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
28.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.120 kg


