Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stein- und Betonbohrer, 5 mm Ø, Gesamtlänge 90 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stein- und Betonbohrer, 5 mm Ø, Gesamtlänge 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201610

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Schneidenlänge - 55 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104016106

Sonepar Artikelnummer

120100012

Hersteller Artikelnummer

201610

Hersteller Typ

201610

Hersteller Artikel Nr.:

201610

Geeignet für Beton:

Ja

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Schneidenlänge:

55 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Winkel der Spitze:

118 °

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Spiralbohrer:

Nein

Schaftdurchmesser:

5 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

90 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Ja

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HM

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.011 kg

Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: ⌀: 5 mm, Gesamtlänge: 90, Spirallänge: 50. VE: 1