CIMCO - Stein- und Betonbohrer-Sortiment 7-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201380
Anzahl der Bohrer für Beton - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Stein - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104013808
Sonepar Artikelnummer
120100008
Hersteller Artikelnummer
201380
Hersteller Typ
201380
Hersteller Artikel Nr.:
201380
Anzahl der Bohrer für Beton:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Stein:
7
Durchmesser:
4 .. 12 mm
Schneidstoff:
HM
Schneidrichtung:
rechts
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.391 kg


