CIMCO - Steinmeissel Schneidenbreite 26, Länge 250mm, Stahlstärke 20x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130022
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 26 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - achteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103300220
Sonepar Artikelnummer
120099598
Hersteller Artikelnummer
130022
Hersteller Typ
130022
Hersteller Artikel Nr.:
130022
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
achteckig
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
20 mm
Schafthöhe:
12 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.398 kg


