CIMCO - Steinmeissel Schneidenbreite 29, Länge 300mm, Stahlstärke 23x13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130024
Länge - 300 mm
Schneidenbreite - 29 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - achteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021103300244
Sonepar Artikelnummer
120099599
Hersteller Artikelnummer
130024
Hersteller Typ
130024
Hersteller Artikel Nr.:
130024
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
29 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
achteckig
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
23 mm
Schafthöhe:
13 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.598 kg


