Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stellring für AchsØ 76mm zu 147027

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stellring für AchsØ 76mm zu 147027

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147029

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103470299

Sonepar Artikelnummer

120537811

Hersteller Artikelnummer

147029

Hersteller Typ

147029

Hersteller Artikel Nr.:

147029

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.860 kg

Katimex Kabeltrommelheber HydrokatPlus-Ausführung mit gelagerten Achslagerschalen, für ein reibungsarmes Abwickeln von Kabeltrommeln, schont die Trommelachsen und Achslagerschalen. Verwendung nur in Verbindung mit Stellringen. Stellring für Achs-⌀ 76 mm.