Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel 8mm Durchmesser , zu Plombenzange 101720, 101722

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101724

  • Stempeldurchmesser - 8 mm

  • Länge - 6 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017241

Sonepar Artikelnummer

120099209

Hersteller Artikelnummer

101724

Hersteller Typ

101724

Hersteller Artikel Nr.:

101724

Stempeldurchmesser:

8 mm

Länge:

6 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

ohne

Gewicht:

3 g

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

0.002 kg

Lose Plombenstempel mit einem Druchmesser von 8 mm