Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel für Plombenzangen-Seitenschneider, Ø8mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel für Plombenzangen-Seitenschneider, Ø8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101732

  • Stempeldurchmesser - 8 mm

  • Länge - 5 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Griffüberzug - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017326

Sonepar Artikelnummer

120099210

Hersteller Artikelnummer

101732

Hersteller Typ

101732

Hersteller Artikel Nr.:

101732

Stempeldurchmesser:

8 mm

Länge:

5 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Griffüberzug:

ohne

Gewicht:

3 g

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

0.002 kg

Plombenzangen-Seitenschneider, eingelegtes Gelenk mit induktiv-gehärteter Präzisionsscheibe (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostahl, lose Stempel 8 mm ⌀