Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel für Schraubengröße 11, 1 x 60 mm, 25,4 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel für Schraubengröße 11, 1 x 60 mm, 25,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132744

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 25.4 mm

  • Lochbreite - 25.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103327449

Sonepar Artikelnummer

120537526

Hersteller Artikelnummer

132744

Hersteller Typ

132744

Hersteller Artikel Nr.:

132744

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

25.4 mm

Lochbreite:

25.4 mm

Lochhöhe:

2.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.064 kg

Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-⌀ 25,4 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisch 25 mm, Schraubengröße 11,1x60,0 mm, Vorbohr-⌀ 11,5 mm