Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel für Schraubengröße 19 x 55 mm, 28,3 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel für Schraubengröße 19 x 55 mm, 28,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132758

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 28.3 mm

  • Lochbreite - 28.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103327586

Sonepar Artikelnummer

120537533

Hersteller Artikelnummer

132758

Hersteller Typ

132758

Hersteller Artikel Nr.:

132758

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

28.3 mm

Lochbreite:

28.3 mm

Lochhöhe:

3.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.062 kg

Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunstststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-⌀ 28,3 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 21, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr-⌀ 20,4*mm