Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel, mit Gewinde 19,0 mm, Loch 47,0 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel, mit Gewinde 19,0 mm, Loch 47,0 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132600

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 47 mm

  • Lochbreite - 47 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103326008

Sonepar Artikelnummer

120537491

Hersteller Artikelnummer

132600

Hersteller Typ

132600

Hersteller Artikel Nr.:

132600

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

47 mm

Lochbreite:

47 mm

Lochhöhe:

3 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.200 kg

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- ⌀ 47,0 mm, Materialstärke 3,0, Nennmaß PG 36, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-⌀ 20,4*mm.