Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel (mit Gewinde 19 mm) 76,2 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel (mit Gewinde 19 mm) 76,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132424

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 76.2 mm

  • Lochbreite - 76.2 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103324240

Sonepar Artikelnummer

120537443

Hersteller Artikelnummer

132424

Hersteller Typ

132424

Hersteller Artikel Nr.:

132424

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

76.2 mm

Lochbreite:

76.2 mm

Lochhöhe:

3 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.670 kg

Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 76,2 mm, Materialstärke 3,0 mm, 3'', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*