Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel (mit Gewinde 9,5) 18,6 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel (mit Gewinde 9,5) 18,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132358

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 18.6 mm

  • Lochbreite - 18.6 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103323588

Sonepar Artikelnummer

120537416

Hersteller Artikelnummer

132358

Hersteller Typ

132358

Hersteller Artikel Nr.:

132358

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

18.6 mm

Lochbreite:

18.6 mm

Lochhöhe:

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.020 kg

Zubehör für Schraublocher Rund BASIC -Stempel, Loch-ø 18,6 mm, Materialstärke 2,0 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm