Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel (mit Gewinde 9,5) 22,5 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel (mit Gewinde 9,5) 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132362

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Lochbreite - 22.5 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103323625

Sonepar Artikelnummer

120537418

Hersteller Artikelnummer

132362

Hersteller Typ

132362

Hersteller Artikel Nr.:

132362

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Lochbreite:

22.5 mm

Lochhöhe:

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.032 kg

Zubehör für Schraublocher Rund BASIC -Stempel, Loch-ø 22,5 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß PG 9, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, Größe 7/8''