Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel (mit Gewinde 9,5 mm ) 15,2 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel (mit Gewinde 9,5 mm ) 15,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132550

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 15.2 mm

  • Lochbreite - 15.2 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103325506

Sonepar Artikelnummer

120537470

Hersteller Artikelnummer

132550

Hersteller Typ

132550

Hersteller Artikel Nr.:

132550

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

15.2 mm

Lochbreite:

15.2 mm

Lochhöhe:

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.014 kg

Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (mit Gewinde 9, 5 mm ) 15, 2 mm