Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel, mit Gewinde 9,5 mm, Loch 22,5 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel, mit Gewinde 9,5 mm, Loch 22,5 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132558

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Lochbreite - 22.5 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103325582

Sonepar Artikelnummer

120537474

Hersteller Artikelnummer

132558

Hersteller Typ

132558

Hersteller Artikel Nr.:

132558

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Lochbreite:

22.5 mm

Lochhöhe:

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.040 kg

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- ⌀ 22,5 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß PG 16, Größe 7/8'', Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-⌀ 10,0 mm.