Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel Sub-Min-D 28,6 x 11,9 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel Sub-Min-D 28,6 x 11,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132936

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 28.6 mm

  • Lochhöhe - 11.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329368

Sonepar Artikelnummer

120537635

Hersteller Artikelnummer

132936

Hersteller Typ

132936

Hersteller Artikel Nr.:

132936

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

28.6 mm

Lochhöhe:

11.9 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.036 kg

Stempel als Zubehör für Schraublocher im Sub-Min-D-Format mit den Abmessungen 28,6 x 11,9 mm bietet eine präzise und effektive Lösung für Fachhandwerker.