Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel Sub-Min-D 55,9 x 14,7 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel Sub-Min-D 55,9 x 14,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132942

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 55.9 mm

  • Lochhöhe - 14.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329429

Sonepar Artikelnummer

120537638

Hersteller Artikelnummer

132942

Hersteller Typ

132942

Hersteller Artikel Nr.:

132942

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

55.9 mm

Lochhöhe:

14.7 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.088 kg

Stempel als Zubehör für Schraublocher im Sub-Min-D-Format mit den Abmessungen 55,9 x 14,7 mm bietet eine präzise und effektive Lösung für Fachhandwerker.