Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 125 x 125 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 125 x 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132906

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 125 mm

  • Lochhöhe - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329061

Sonepar Artikelnummer

120537620

Hersteller Artikelnummer

132906

Hersteller Typ

132906

Hersteller Artikel Nr.:

132906

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

125 mm

Lochhöhe:

125 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.304 kg

Stempel als Zubehör für Schraublocher im quadratischen Format mit den Abmessungen 125 x 125 mm ist eine praktische und strapazierfähige Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Fachhandwerkern zugeschnitten ist. Die kompakte Größe und das robuste Design machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den professionellen Einsatz.