Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 138,0 x 138,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 138,0 x 138,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132908

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 138 mm

  • Lochhöhe - 138 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329085

Sonepar Artikelnummer

120537621

Hersteller Artikelnummer

132908

Hersteller Typ

132908

Hersteller Artikel Nr.:

132908

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

138 mm

Lochhöhe:

138 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

5.254 kg

Stempel als Zubehör für Schraublocher im quadratischen Format mit den Abmessungen 138 x 138 mm ist eine praktische und strapazierfähige Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Fachhandwerkern zugeschnitten ist. Die kompakte Größe und das robuste Design machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den professionellen Einsatz.