Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 46,0 x 46,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 46,0 x 46,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132898

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 46 mm

  • Lochhöhe - 46 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328989

Sonepar Artikelnummer

120537613

Hersteller Artikelnummer

132898

Hersteller Typ

132898

Hersteller Artikel Nr.:

132898

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

46 mm

Lochhöhe:

46 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.320 kg

Stempel als Zubehör für Schraublocher im quadratischen Format mit den Abmessungen 46,0 x 46,0 mm ist eine praktische und strapazierfähige Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Fachhandwerkern zugeschnitten ist. Die kompakte Größe und das robuste Design machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den professionellen Einsatz.