Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 50,8 x 50,8 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 50,8 x 50,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132900

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 50.8 mm

  • Lochhöhe - 50.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329009

Sonepar Artikelnummer

120537615

Hersteller Artikelnummer

132900

Hersteller Typ

132900

Hersteller Artikel Nr.:

132900

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

50.8 mm

Lochhöhe:

50.8 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.596 kg

Stempel als Zubehör für Schraublocher im quadratischen Format mit den Abmessungen 50,8 x 50,8 mm ist eine praktische und strapazierfähige Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Fachhandwerkern zugeschnitten ist. Die kompakte Größe und das robuste Design machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den professionellen Einsatz.