CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat - VA , 46,0 x 46,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132899
Lochform - quadratisch
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 46 mm
Lochhöhe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328996
Sonepar Artikelnummer
120537614
Hersteller Artikelnummer
132899
Hersteller Typ
132899
Hersteller Artikel Nr.:
132899
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
46 mm
Lochhöhe:
46 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.310 kg


