CIMCO - Stempel - Zubehör zu Schraublocher Quadrat - VA, 92,0 x 92,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132905
Lochform - quadratisch
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 92 mm
Lochhöhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329054
Sonepar Artikelnummer
120537619
Hersteller Artikelnummer
132905
Hersteller Typ
132905
Hersteller Artikel Nr.:
132905
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
92 mm
Lochhöhe:
92 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.200 kg


